EO MALE STUD ELBOW WE06LLM6KEGCF

Parker Hannifin Gomito a 90°

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:WE06LLM6KEGCF
Rubix:999200100079334
Produttore:WE06LLM6KEGCF
EO MALE STUD ELBOW WE06LLM6KEGCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio; metallo (guarnizione)
Diametro di filettaturam6
Tipologiaraccordo idraulico din
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EO MALE STUD ELBOW WE06LLM6KEGCF


La funzione principale dei raccordi per tubi ad alta pressione non regolabili Ermeto DIN è quella di collegare un numero diverso di tubi o di tubazioni. Questa ampia gamma di raccordi per tubi ad alta pressione non regolabili Ermeto DIN, di tipo WE-NPT, TE-M fino a LE-R, è disponibile in acciaio e in versione inox. A seconda dell'applicazione specifica, questi raccordi possono essere forniti con anello di taglio (EO-PSR o DPR) o con guarnizione elastomerica (EO-2).
Accessori inclusi: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-D
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, idraulica mobile, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale della scocca: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 6 mm
Dimensione attacco 1: 6 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Cono a 24°, maschio
Tipo di connessione 1: Cono 24° maschio
Dimensione attacco 2: Filettatura M6 mm
Dimensione attacco 2: M6
Tipo di attacco 2: Metrico - conico, maschio
Tipo di attacco 2: Maschio metrico - conico
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 100
Temperatura minima ambiente: -40
Temperatura minima fluido: -40
Accessori opzionali: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-PSR
Serie di prodotti: EO Very Light
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: Metallo
Tipo di guarnizione: Bordo di tenuta
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: ISO 8434, DIN 3852
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas

Punti di forza

-I raccordi in acciaio e acciaio inossidabile hanno un'elevata resistenza alla corrosione di mezzi aggressivi e influenze ambientali. Questo attributo prolunga il ciclo di vita dei raccordi
Superficie in acciaio inox: I raccordi per tubi ad alta pressione non regolabili Ermeto DIN, nella versione in acciaio inox, presentano un'elevata resistenza alla corrosione di mezzi aggressivi e influenze ambientali, nonché una maggiore resistenza alle temperature, rispetto all'acciaio. Queste caratteristiche ampliano la gamma di applicazioni
Alta pressione: i raccordi non regolabili hanno pressioni nominali fino a 630 bar, per cui possono essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni.

Applicazioni

Adatto per applicazioni idrauliche generali;Automotive;Difesa;Energia;Ambiente;Industriale;Infrastrutture;Macchine utensili;Movimentazione materiali;Mobile;Petrolio e gas;Generazione di energia;Processo;Trasporto;Acqua

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio; metallo (guarnizione)
Diametro di filettaturam6
Tipologiaraccordo idraulico din
Diametro esterno del tubo6 mm
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima300 °C
Codice doganale73079910
€ 25,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione