EO PLAIN BEARING ROTARY UNION DVWE08LROMDCF
Parker Hannifin Gomito Studente maschio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:DVWE08LROMDCF
Rubix:999200100053350
Produttore:DVWE08LROMDCF


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | gomito studente maschio |
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1/4 a '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : EO PLAIN BEARING ROTARY UNION DVWE08LROMDCF
Raccordi rotanti con cuscinetti a strisciamento per parti di macchine a rotazione lenta, oscillanti o in movimento.
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 8 mm
Dimensione attacco 1: 8 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di connessione 1: Cono maschio a 24°
Dimensione attacco 2: Filettatura G 1/4 A
Dimensione attacco 2: G 1/4 A
Tipo di attacco 2: Maschio, BSPP
Tipo di attacco 2: Maschio BSPP
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 40
Temperatura minima ambiente: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Raccordo a vite, rotante
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: Guarnizione ED
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 8 mm
Dimensione attacco 1: 8 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di connessione 1: Cono maschio a 24°
Dimensione attacco 2: Filettatura G 1/4 A
Dimensione attacco 2: G 1/4 A
Tipo di attacco 2: Maschio, BSPP
Tipo di attacco 2: Maschio BSPP
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 40
Temperatura minima ambiente: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Raccordo a vite, rotante
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: Guarnizione ED
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Punti di forza
-I raccordi rotanti con cuscinetti a strisciamento Parker contribuiscono a evitare la torsione dei tubi e quindi a migliorare il ciclo di vita di questi prodotti.
Applicazioni
Attrezzature per l'agricoltura; Processo automobilistico; Trasferimento di sostanze chimiche; Attrezzature per l'edilizia; Trasferimento di carburante; Idraulica; Attrezzature per la produzione; Nautica; Movimentazione di materiali; Attrezzature mobili; Campo petrolifero; Imballaggio; Trasporto; Industrie chimiche; Impiantistica; Centrali elettriche; Stoccaggio di cavi; Collegamento di un punto fisso a una parte di macchina rotante, oscillante o in movimento tramite tubi flessibili. Per prevenire la torsione ed evitare un raggio di curvatura ridotto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | gomito studente maschio |
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1/4 a '' |
| Pressione massima di esercizio | 350 bar |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 250 °C |
| Codice doganale | 73079910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 171,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 208,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione