AGJ DN12 E 10348-10-8

Parker Hannifin Perni filettati SAE (JIC)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:10348-10-8
Rubix:999200100081217
Produttore:10348-10-8
AGJ DN12 E 10348-10-8

Riepilogo info tecniche

Tipologiaparkrimp sae (jic)

Dettagli del prodotto : AGJ DN12 E 10348-10-8


Raccordi collaudati Parker serie 46/48 SAE - cono di tenuta e perni di avvitamento in diversi modelli, nonché perni filettati SAE per i tipi di tubo: Serie 46 o 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Serie 46: 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Serie 48: 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Applicazione: Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Rivestimento: Cromo 6 placcato libero
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: 12,7 mm I.D. tubo, 1/2 pollice I.D. tubo, -8 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: filettatura da 7/8"-14 pollici
Tipo attacco 2: Maschio, JIC 37°, rigido
Tipo di attacco 2: Maschio JIC 37° - Rigido
Lunghezza raccordo: 32 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza raccordo: 56 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, olio idraulico minerale, refrigeranti (acqua-glicole), aria, acqua
Dimensioni esagonali: 41 mm (vedi legenda disegni H), 24 mm (vedi legenda disegni H)
Diametro interno tubo: -8
Industria: Apparecchiature industriali, Macchinari fuoristrada, Trasporti
Pressione massima di esercizio: 350, 35,0
Dimensione attacco: 7/8"
Tipo di attacco: AGJ
Stile del prodotto: -
Tipo di prodotto: Raccordi per tubi flessibili
Forma: Dritto
Specifiche Met: ISO 12151-5-S
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaparkrimp sae (jic)
19,66 IVA esclusa
/ Unità
23,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione