EO MALE STUD CONNECTOR GE12SR1/2EDOMDCF

Parker Hannifin Presa a vite diritta EO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:GE12SR1/2EDOMDCF
Rubix:999200100059236
Produttore:GE12SR1/2EDOMDCF
EO MALE STUD CONNECTOR GE12SR1/2EDOMDCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiaperno maschio din ermeto
Diametro di filettatura (pollici)g 1/2a bspp ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO MALE STUD CONNECTOR GE12SR1/2EDOMDCF


Presa a vite diritta/ acciaio
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, idraulica mobile, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 12 mm
Dimensione attacco 1: 12 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Cono a 24°, maschio
Tipo di connessione 1: Cono 24° maschio
Dimensione attacco 2: Filettatura in pollici G 1/2 A
Dimensione attacco 2: G 1/2 A
Tipo di raccordo 2: BSPP (ISO 1179), maschio
Tipo di attacco 2: BSPP maschio
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature industriali, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 150, 320
Temperatura massima del fluido: 120, 248
Pressione massima di esercizio: 630
Temperatura ambiente minima: -50, -58
Temperatura minima del fluido: -50, -58
Accessori opzionali: n/a
Serie di prodotti: EO Heavy
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: Guarnizione ED
Forma: Diritto
Specifiche Met: ISO 1179
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiaperno maschio din ermeto
Diametro di filettatura (pollici)g 1/2a bspp ''
Pressione massima di esercizio800 bar
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima250 °C
Codice doganale73079910
€ 7,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione