Riferimenti
Parker:PVL-B1719
Rubix:999190800509530
Produttore:PVL-B1719


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | single head and tail set |
|---|---|
| Numero di porte | 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : SINGLE HEAD AND TAIL SET PVL-B1719
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | single head and tail set |
|---|---|
| Numero di porte | 1 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 1800 l/min |
| Campo di pressione | 2 do 10 bar |
| Dimensioni dell'attacco | 1/4 |
| Pressione minima di esercizio | 2 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione