Riferimenti
Honeywell:2032085-10
Rubix:160000000775986
EAN:3603835300511


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 10 |
| Livello di resistenza al taglio | 3 |
Dettagli del prodotto : GUANTO ARACUT GRIP 2032085 # 10
Guanto medio lavorato a maglia in Kevlar®. Puntini in PVC sul palmo. Norme EEN420 e EN388.
Punti di forza
La tecnica di lavorazione a maglia permette al guanto di adattarsi perfettamente alla forma della mano e garantisce una buona destrezza.
Il guanto offre comfort ottimale e maggiore resistenza.
La tecnica di lavorazione a maglia permette al guanto di adattarsi perfettamente alla forma della mano e garantisce una buona destrezza.
Il guanto offre comfort ottimale e maggiore resistenza.
La fibra Kevlar® offre un'eccellente resistenza al taglio.
I puntini in PVC forniscono una maggiore resistenza all'abrasione e una migliore presa. La fibra Kevlar® offre un'eccellente resistenza al taglio.
Le punte in PVC garantiscono una maggiore resistenza all'abrasione e una migliore presa.
Il guanto offre comfort ottimale e maggiore resistenza.
La tecnica di lavorazione a maglia permette al guanto di adattarsi perfettamente alla forma della mano e garantisce una buona destrezza.
Il guanto offre comfort ottimale e maggiore resistenza.
La fibra Kevlar® offre un'eccellente resistenza al taglio.
I puntini in PVC forniscono una maggiore resistenza all'abrasione e una migliore presa. La fibra Kevlar® offre un'eccellente resistenza al taglio.
Le punte in PVC garantiscono una maggiore resistenza all'abrasione e una migliore presa.
Applicazioni
Guanti per la manipolazione di pezzi pesanti con rischio di tagli, in ambienti asciutti. Assemblaggio della carrozzeria e subfornitura meccanica (automotive), movimentazione di barre d'acciaio e lamiere metalliche, lavorazione di carta e cartone (uso di taglierine, ecc.), torcitura di cavi, manipolazione del vetro, operazioni di finitura nell'industria della plastica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 10 |
| Livello di resistenza al taglio | 3 |
| Materiale principale | para-aramid |
| Livello di resistenza all'abrasione | 0 |
| Rivestimento dei guanti | clorurodipolivinile (pvc) |
| Materiale | kevlar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito