AGJ DN10 E 10348-8-6

Parker Hannifin Perni filettati SAE (JIC)

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:10348-8-6
Rubix:999200100081243
AGJ DN10 E 10348-8-6
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipologiaparkrimp sae (jic)

Dettagli del prodotto : AGJ DN10 E 10348-8-6


Raccordi collaudati Parker serie 46/48 SAE - cono di tenuta e perni di avvitamento in diversi modelli, nonché perni filettati SAE per i tipi di tubo: Serie 46 o 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Serie 46: 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Serie 48: 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Applicazione: Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Rivestimento: Cromo 6 placcato libero
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 9,5 mm, 3/8 di pollice, -6 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: filettatura da 3/4"-16 pollici
Tipo attacco 2: Maschio, JIC 37°, rigido
Tipo di attacco 2: Maschio JIC 37° - Rigido
Lunghezza raccordo: 30 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza raccordo: 53 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, olio idraulico minerale, refrigeranti (acqua-glicole), aria, acqua
Dimensione del tubo: 22 mm (vedi legenda disegni H)
Diametro interno del tubo: -6
Industria: Apparecchiature industriali, Macchinari fuoristrada, Trasporti
Pressione massima di esercizio: 350, 35,0
Dimensione attacco: 3/4"
Tipo di attacco: AGJ
Stile del prodotto: -
Tipo di prodotto: Raccordi per tubi flessibili
Forma: Dritto
Specifiche Met: ISO 12151-5-S
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaparkrimp sae (jic)
Mostra UNSPSC / ECL@SS
15,25 IVA esclusa
/ Unità
18,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione