Riferimenti
Nadella:PFL10
Rubix:999190200001473

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 10 mm |
|---|---|
| Larghezza | 10 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
Dettagli del prodotto : PERNI FOLLI E ROTELLE PFL10
Ruote con perno rinforzato PFL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 10 mm |
|---|---|
| Larghezza | 10 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | pfl |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore