Riferimenti
Pneumax:2530.00
Rubix:999180300022156
Produttore:2530.00

Documenti
Dettagli del prodotto : T - PIASTRA DI CHIUSURA OPTYMA-F 253000
PIASTRA CHIUSURA POSTO VALV. OPTYMA Serie: 32-F
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | piastra di chiusura |
|---|---|
| Numero di porte | 1 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Campo di pressione | vacuum/10 bar |
| Min. Temperatura d'impiego | -5 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
