009990011-PINZETTA PUNTE PIATTE ARROTONDATE 999
PINZETTA A MOLLA ANTIACIDO A PUNTE PIATTE ARROTONDATE BETA 999
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:999
Rubix:160000000006035
Produttore:009990011
EAN:8014230087665


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | piatto |
|---|---|
| Lunghezza | 115 mm |
| Peso | 14 g |
Documenti
Dettagli del prodotto : 009990011-PINZETTA PUNTE PIATTE ARROTONDATE 999
Antiacido
Antimagnetica
In acciaio inossidabile
Antimagnetica
In acciaio inossidabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso | 14 g |
| Forma dei becchi | piatto |
| Lunghezza | 115 mm |
| Peso | 14 g |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Finitura | raso |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore