U00420001 042_150 PINZETTA A MOLLA
PINZETTA A MOLLA CON BECCHI DIRITTI E PERNO DI GUIDA USAG 042
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:42 150
Rubix:160000000338812
Produttore:U00420001
EAN:8010239000568


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | dritto |
|---|---|
| Lunghezza | 150 mm |
| Peso | 26 g |
Documenti
Dettagli del prodotto : U00420001 042_150 PINZETTA A MOLLA
Superficie di presa zigrinata
Acciaio inox antiacido
Esecuzione lucida
Acciaio inox antiacido
Esecuzione lucida
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 150x30x20 mm |
|---|---|
| Peso | 26 g |
| Forma dei becchi | dritto |
| Lunghezza | 150 mm |
| Peso | 26 g |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Finitura | lucidato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore