U00400007 040/2A_115 PINZETTA A MOLLA
PINZETTA A MOLLA CON PUNTE PIATTE ARROTONDATE USAG 040/2A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:040/2A 115
Rubix:160000000338804
Produttore:U00400007
EAN:8010239000452


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | appuntito |
|---|---|
| Lunghezza | 115 mm |
| Peso | 23 g |
Documenti
Dettagli del prodotto : U00400007 040/2A_115 PINZETTA A MOLLA
Acciaio inox antiacido ed antimagnetico
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 120x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 23 g |
| Forma dei becchi | appuntito |
| Lunghezza | 115 mm |
| Peso | 23 g |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Finitura | raso |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione