U00400002 040/1A_125 PINZETTA
PINZETTA A MOLLA CON PUNTE FORTI RIGIDE USAG 040/1A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:040/1A 125
Rubix:160000000338803
Produttore:U00400002
EAN:8010239320710


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | appuntito |
|---|---|
| Lunghezza | 125 mm |
| Peso | 23 g |
Documenti
Dettagli del prodotto : U00400002 040/1A_125 PINZETTA
Acciaio inox antiacido ed antimagnetico
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 125x30x10 mm |
|---|---|
| Peso | 23 g |
| Forma dei becchi | appuntito |
| Lunghezza | 125 mm |
| Peso | 23 g |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Finitura | inox |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore