Riferimenti
Facom:152.Y
Rubix:160000000047736
EAN:3148511386002

Dettagli del prodotto : PINZA 152.Y
Pinzetta con guaina in PVC angolata a 45° modello
- Lunghezza: 150 mm.
Peso: 25 g.
- Lunghezza: 150 mm.
Peso: 25 g.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 29 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 160x10x10 mm |
| Peso imballaggio | 32 g |
| Forma dei becchi | curvo |
| Lunghezza | 150 mm |
| Peso | 25 g |
| Finitura | argento |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
