009930001-PINZETTA A MOLLA PUN CUR C/PERNO 145 993 145
PINZETTA A MOLLA CON PERNO A PUNTE FINI CURVE ARROTONDATE ZIGRINATE BETA 993
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:993 145
Rubix:160000000006025
Produttore:009930001
EAN:8014230039121


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | appuntito |
|---|---|
| Lunghezza | 145 mm |
| Peso | 21,5 g |
Documenti
Dettagli del prodotto : 009930001-PINZETTA A MOLLA PUN CUR C/PERNO 145 993 145
In acciaio inossidabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 225x35x30 mm |
|---|---|
| Peso | 21,5 g |
| Forma dei becchi | appuntito |
| Lunghezza | 145 mm |
| Peso | 21,5 g |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Finitura | lucidato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore