009990015-PINZETTA PUNTE CORTE FINI MM120 A/120 999A 120
PINZETTE A MOLLA ANTIACIDO A PUNTE CORTE FINISSIME BETA 999A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:999A 120
Rubix:160000000006036
Produttore:009990015
EAN:8014230087689


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | sottile |
|---|---|
| Lunghezza | 120 mm |
| Peso | 18,3 g |
Documenti
Dettagli del prodotto : 009990015-PINZETTA PUNTE CORTE FINI MM120 A/120 999A 120
Antiacido
Antimagnetica
In acciaio inossidabile
Antimagnetica
In acciaio inossidabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso | 18,3 g |
| Forma dei becchi | sottile |
| Lunghezza | 120 mm |
| Peso | 18,3 g |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore