BLOWGUN - SAFETY OSHA - L290MM 886877

PISTOLA DI SOFFIAGGIO PROGRESSIVO CON TUBO LUNGO DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOSSIDABILE, 290 MM - OSHA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:886877
Rubix:999210312053158
EAN:3660338402579
BLOWGUN - SAFETY OSHA - L290MM 886877

Riepilogo info tecniche

Connessione 1g1/4
Portata22 m³/h
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BLOWGUN - SAFETY OSHA - L290MM 886877


PISTOLA DI SOFFIAGGIO CON TUBO FLESSIBILE DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOSSIDABILE LUNGO 290 MM - OSHA
Pistola di soffiaggio conforme a:
OSHA 1910.242 (b): la pressione dinamica deve essere inferiore a 2 bar se l’ugello si blocca
OSHA 1910.95 (b): il livello di rumore deve essere inferiore a 90 dBA per un periodo di utilizzo di 8 ore.

Pressione massima di esercizio: 12 bar
Portata: 22 Nm3/h a 6 bar
Forza di soffiaggio a 6 bar: 3,4 N
Lunghezza ugello: 290 mm
Livello sonoro: 78 dB
Temperatura: da -10 a +80 °C
Filettatura: Femmina G1/4" BSP
Liquido: aria

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g1/4
Portata22 m³/h
Livello sonoro78 dB
32,57 IVA esclusa
/ Unità
39,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione