DYNAMIC SAFETY BLOW-GUN FEMAL 0654 01 13
Parker Hannifin 0654 Pistola di sicurezza SUVA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:0654 01 13
Rubix:170000000020569
Produttore:0654 01 13

Documenti
Dettagli del prodotto : DYNAMIC SAFETY BLOW-GUN FEMAL 0654 01 13
Combina azione dinamica progressiva, sicurezza e design ergonomico. Questa pistola ad aria compressa garantisce la sicurezza dell'operatore e dei macchinari grazie a un regolatore di pressione integrato che offre protezione attiva per l'utente. Certificazione SUVAPRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | g1/4 |
|---|---|
| Portata | 7,2 m³/h |
| Livello sonoro | 80 dB |
| Pressione nominale | 6 bar |
| Materiale | polimero tecnico; ottone placcato in nickel (ugello); nbr |
| Temperatura minima | -15 °C |
| Temperatura massima | 50 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
