U09270006 927 B PISTOLA SOFFIAGGIO
Pistola di soffiaggio progressiva in materiale plastico antiurto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:927 B
Rubix:160000000342548
Produttore:U09270006
EAN:8010239161856

Documenti
Dettagli del prodotto : U09270006 927 B PISTOLA SOFFIAGGIO
U09270006 PISTOLA SOFFIAGGIO
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x150x250 mm |
|---|---|
| Peso | 155 g |
| Connessione 1 | 1/4' |
| Portata | 27,6 m³/h |
| Livello sonoro | 85 dB |
| Tipo di raccordo | attacco filettato (ottone) |
| Pressione nominale | 6 bar |
| Materiale | plastica antiurto (corpo); tubo in acciaio inox |
| Temperatura massima | 40 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
