PISTOLA DI SOFFIAGGIO 612058

Soffietto progressivo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:612058
Rubix:170000000532180
EAN:3660338190582
PISTOLA DI SOFFIAGGIO 612058

Riepilogo info tecniche

Connessione 1g1/4
Portata23 m³/h
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PISTOLA DI SOFFIAGGIO 612058


Ugello in acciaio inossidabile Ø 3 x 6 mm, lunghezza 110 mm
Soffiante a freddo isolante e soffiaggio direzionale: garantisce un getto molto preciso. Corpo realizzato in materiale composito (110 g).
Connettore femmina 1/4 in ottone. Livello sonoro 84 dB
Temperatura: da -15 ° C a + 70 ° C. Fluido: aria compressa.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g1/4
Portata23 m³/h
Livello sonoro84 dB
22,27 IVA esclusa
/ Unità
27,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione