00097067-PISTOLA DI FISSAGGIO VMG11BU-F02
Soffietto a pulsante / Ugello
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:VMG11BU-F02
Rubix:180000000010769
Produttore:VMG11BU-F02
EAN:3618036575279

Documenti
Dettagli del prodotto : 00097067-PISTOLA DI FISSAGGIO VMG11BU-F02
Taking energy-saving into consideration, blow gun series VMG has a large effective area of 30mm² (without nozzle) with a ratio of 10.7:1 over the traditional air guns. Pressure loss is 1% or less when nozzle bore size 2.5mm is used. Due to adoption of balance type, lever operation force is not adversely affected by supply pressure. Piping direction is optional from top or bottom and nozzle is also optional.
VMG, soffietto a pulsante, modello standard
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x156x117 mm |
|---|---|
| Peso | 181 g |
| Connessione 1 | g1/4 |
| Portata | 0,29 m³/h |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione