PISTOLA SOFFIAGGIO PROGRESSIVA OSHA 891160

Pistola di soffiaggio progressiva ad alto flusso antigraffio con nocelle di sicurezza OSHA - Typhoon

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:891160
Rubix:999220906001558
EAN:3660338438103
PISTOLA SOFFIAGGIO PROGRESSIVA OSHA 891160

Riepilogo info tecniche

Connessione 1g1/4
Portata46 m³/h
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PISTOLA SOFFIAGGIO PROGRESSIVA OSHA 891160


Pistola di soffiaggio ad alto flusso, resistente ed ergonomica, conforme alle norme OSHA, con controllo del flusso incorporato. Materiale antitrauma perfetto per lavorare vicino a superfici delicate o lucide. Struttura robusta adatta all'uso in ambienti difficili.

- Struttura in polimero resistente

- Massima potenza e prestazioni

- Controllo del flusso incorporato

- Corpo e punta antitrauma

Pistola di soffiaggio conforme a:

OSHA 1910.242 (b): in caso di blocco dell'ugello, la pressione dinamica deve essere inferiore a 2 bar.

- OSHA 1910.95 (b): il livello di rumore deve essere inferiore a 90 dBA per un periodo di 8 ore di utilizzo.

Punti di forza

Volume elevato o variabile, con controllo del grilletto e della valvola.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g1/4
Portata46 m³/h
Livello sonoro82 dB
42,01 IVA esclusa
/ Unità
51,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione