BLOW GUN - PROTECTIVE AIR CURTAIN 886874

PISTOLA DI SOFFIAGGIO PROGRESSIVO CON BARRIERA PER ARIA PROTETTIVA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:886874
Rubix:999210312053155
EAN:3660338402548
BLOW GUN - PROTECTIVE AIR CURTAIN 886874

Riepilogo info tecniche

Connessione 1g1/4
Portata27 m³/h
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BLOW GUN - PROTECTIVE AIR CURTAIN 886874


PISTOLA SOFFIAGGIO CON BARRIERA PROTETTIVA PER L’ARIA
Pistola di soffiaggio con schermo d’aria, protegge dal riflusso di polvere e trucioli.
La punta antigraffio previene danni alle apparecchiature circostanti.
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Portata: 15 Nm3/h a 6 bar
Forza di soffiaggio a 6 bar: 2,2 N
Lunghezza ugello: 61 mm
Diametro visiera: 20 mm
Livello sonoro: 82 dB
Temperatura: da -15 a +70 °C
Filettatura: Femmina G1/4" BSP
Liquido: aria

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g1/4
Portata27 m³/h
Livello sonoro82 dB
21,19 IVA esclusa
/ Unità
25,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione