PISTOLA DI SOFFIAGGIO 886873

PISTOLA DI SOFFIAGGIO PROGRESSIVO CON UGELLO COMPOSITO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:886873
Rubix:999210312053154
EAN:3660338402531
PISTOLA DI SOFFIAGGIO 886873

Riepilogo info tecniche

Connessione 1g1/4
Portata15 m³/h
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PISTOLA DI SOFFIAGGIO 886873


PISTOLA DI SOFFIAGGIO CON UGELLO COMPOSITO
Ugello composito con getto d’aria concentrato.
La punta antigraffio previene danni alle apparecchiature circostanti.
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Portata: 15 Nm3/h a 6 bar
Forza di soffiaggio a 6 bar: 3,1 N
Lunghezza ugello: 59 mm
Livello sonoro: 84 dB
Temperatura: da -15 a +70 °C
Filettatura: Femmina G1/4" BSP
Liquido: aria

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g1/4
Portata15 m³/h
Livello sonoro84 dB
21,82 IVA esclusa
/ Unità
26,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione