00226815-ARTICOLO VMG11BU-F03

Soffietto a pulsante / Ugello

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VMG11BU-F03
Rubix:999221025041177
Produttore:VMG11BU-F03
EAN:3618036575118
00226815-ARTICOLO VMG11BU-F03

Riepilogo info tecniche

Connessione 1g3/8
Portata0,29 m³/h
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00226815-ARTICOLO VMG11BU-F03


Taking energy-saving into consideration, blow gun series VMG has a large effective area of 30mm² (without nozzle) with a ratio of 10.7:1 over the traditional air guns. Pressure loss is 1% or less when nozzle bore size 2.5mm is used. Due to adoption of balance type, lever operation force is not adversely affected by supply pressure. Piping direction is optional from top or bottom and nozzle is also optional.
VMG, soffietto a pulsante, modello standard

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x156x117 mm
Peso182 g
Connessione 1g3/8
Portata0,29 m³/h
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
€ 37,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione