00282275-ARTICOLO VMG11BU-F02-02

Soffietto a pulsante / Ugello

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VMG11BU-F02-02
Rubix:999221025042110
Produttore:00282275
EAN:3618036575255
00282275-ARTICOLO VMG11BU-F02-02

Riepilogo info tecniche

Connessione 1bottom
Portata7,2 m³/h
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00282275-ARTICOLO VMG11BU-F02-02


Taking energy-saving into consideration, blow gun series VMG has a large effective area of 30mm² (without nozzle) with a ratio of 10.7:1 over the traditional air guns. Pressure loss is 1% or less when nozzle bore size 2.5mm is used. Due to adoption of balance type, lever operation force is not adversely affected by supply pressure. Piping direction is optional from top or bottom and nozzle is also optional.
VMG, soffietto a pulsante, modello standard

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x156x140 mm
Peso192 g
Connessione 1bottom
Portata7,2 m³/h
Livello sonoro100 dB
Tipo di raccordoscrewable (g 1/4 thread)
Pressione nominale10 bar
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
41,76 IVA esclusa
/ Unità
50,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione