BLOW GUN OSHA & VENTURI EFFECT 886875

PISTOLA DI SOFFIAGGIO PROGRESSIVO CON UGELLO OSHA DI SICUREZZA - EFFETTO VENTURI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:886875
Rubix:999210312053156
EAN:3660338402555
BLOW GUN OSHA & VENTURI EFFECT 886875

Riepilogo info tecniche

Connessione 1g1/4
Portata13 m³/h
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BLOW GUN OSHA & VENTURI EFFECT 886875


PISTOLA DI SOFFIAGGIO CON UGELLO DI SICUREZZA OSHA - EFFETTO VENTURI
Pistola di soffiaggio conforme a OSHA: pressione di espansione limitata a 2 bar.
La punta antigraffio previene danni alle apparecchiature circostanti.
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Portata: 15 Nm3/h a 6 bar
Forza di soffiaggio a 6 bar: 2,6 N
Lunghezza ugello: 69 mm
Livello sonoro: 90 dB
Temperatura: da -15 a +70 °C
Filettatura: Femmina G1/4" BSP
Liquido: aria

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g1/4
Portata13 m³/h
Livello sonoro90 dB
€ 21,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione