BLOWGUN 2WAY SAFETY OSHA/SUVA 886878

PISTOLA DI SOFFIAGGIO PROGRESSIVO CON TUBO DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOSSIDABILE - DOPPIO INGRESSO - OSHA - SUVA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:886878
Rubix:999210312053159
EAN:3660338402586
BLOWGUN 2WAY SAFETY OSHA/SUVA 886878

Riepilogo info tecniche

Connessione 1g1/4
Portata12 m³/h
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BLOWGUN 2WAY SAFETY OSHA/SUVA 886878


PISTOLA DI SOFFIAGGIO CON TUBO FLESSIBILE DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOSSIDABILE - DOPPIA ALIMENTAZIONE - OSHA - SUVA
Pistola di soffiaggio conforme a:
OSHA 1910.242 (b): la pressione dinamica deve essere inferiore a 2 bar se l’ugello si blocca
OSHA 1910.95 (b): il livello di rumore deve essere inferiore a 90 dBA per un periodo di utilizzo di 8 ore.
Direttiva europea sul rumore 2003/10/CE: i limiti massimi di esposizione al livello di rumore raccomandati sono 85 dBA (8 ore a 6 bar, 6 ore a 8 bar).
SUVA - CERTIFICATO: Max 85 dBA a 6 bar

Pressione massima di esercizio: 12 bar
Portata: 12 Nm3/h a 6 bar
Forza di soffiaggio a 6 bar: 2,9 N
Lunghezza ugello: 90 mm
Livello sonoro: 73 dB
Temperatura: da -10 a +80 °C
Filettatura: Femmina G1/4" BSP
Liquido: aria

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g1/4
Portata12 m³/h
Livello sonoro73 dB
€ 36,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione