00114609-ARTICOLO VMG11BU-F02-13

Soffietto a pulsante / Ugello

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VMG11BU-F02-13
Rubix:999221025039087
Produttore:00114609
EAN:3618036575200
00114609-ARTICOLO VMG11BU-F02-13

Riepilogo info tecniche

Connessione 1bottom
Portata24 m³/h
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00114609-ARTICOLO VMG11BU-F02-13


Taking energy-saving into consideration, blow gun series VMG has a large effective area of 30mm² (without nozzle) with a ratio of 10.7:1 over the traditional air guns. Pressure loss is 1% or less when nozzle bore size 2.5mm is used. Due to adoption of balance type, lever operation force is not adversely affected by supply pressure. Piping direction is optional from top or bottom and nozzle is also optional.
VMG, soffietto a pulsante, modello standard

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x161x156 mm
Peso210 g
Connessione 1bottom
Portata24 m³/h
Livello sonoro97 dB
Tipo di raccordog thread (bspp)
Pressione nominale10 bar
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
74,74 IVA esclusa
/ Unità
91,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione