PISTOLA DI SOFFIAGGIO 840390

Soffietto TYPHOON

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:840390
Rubix:170000000533848
EAN:3660338058998
PISTOLA DI SOFFIAGGIO 840390

Riepilogo info tecniche

Connessione 1g1/4
Portata58 m³/h
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PISTOLA DI SOFFIAGGIO 840390


Soffietto di sicurezza OSHA
Grilletto nichelato, impugnatura in gomma, corpo soffiatore cromato.
Portata: 965 litri / minuto a 8,5 bar
Spinta: +/- 2,8 Nm (+/- 1 kg). Maschiatura: 1/4 "BSPP
Rumore: 85 dB a 9,8 Kg / cm2 (sicurezza OSHA). Filettatura di punta: 1/2 pollice
Dimensioni: 165 mm x 30 mm x 149 mm. Peso: 287 gr

Punti di forza

Alta portata e portata variabile grazie al grilletto e alla valvola calibrata

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g1/4
Portata58 m³/h
Livello sonoro85 dB
46,52 IVA esclusa
/ Unità
56,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione