35528-PISTOLA DI SOFFIAGGIO A BASSO CONSUMO LSP-1/4-D

Pistola ad aria compressa a basso consumo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LSP-1/4-D
Rubix:160000000580216
Produttore:35528
EAN:4052568023287
35528-PISTOLA DI SOFFIAGGIO A BASSO CONSUMO LSP-1/4-D

Riepilogo info tecniche

Connessione 1g1/4
Portata7,2 m³/h
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 35528-PISTOLA DI SOFFIAGGIO A BASSO CONSUMO LSP-1/4-D


Pistola ad aria a basso consumo LSP-1/4-D Struttura in metallo pressofuso. Funzione di scarico d'aria=Il getto d'aria può essere dosato, Pressione d'esercizio=0 - 10 bar, Portata a atmosfera=120 l/min, Portata nominale standard=120 l/min, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-]

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)140x100x20 mm
Peso232 g
Connessione 1g1/4
Portata7,2 m³/h
Livello sonoro90 dB
Materialealluminio
Paese d'origineDE
Codice doganale84679200
26,90 IVA esclusa
/ Unità
32,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione