PISTOLE SOFF. 112080100

Pistola per aria e fluidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

CEJN:11 208 0100
Rubix:160000000761280
Produttore:11 208 0100
EAN:07391390118578
PISTOLE SOFF. 112080100

Riepilogo info tecniche

Connessione 1g1/4
Portata30 m³/h
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PISTOLE SOFF. 112080100


La pistola CEJN Serie 208 è dotata di un pacchetto di valvole che le consente di gestire sia aria che fluidi non esplosivi. La serie è disponibile in diversi modelli, tra cui la versione standard a flusso pieno, la versione Star-Tip con riduzione del rumore e la versione di sicurezza con regolazione della pressione.

Punti di forza

-Elevata forza di soffiaggio|Flusso infinito facilmente regolabile|Comandi ergonomici e confortevoli

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g1/4
Portata30 m³/h
Livello sonoro96 dB
Pressione nominale16 bar
Materialepom (corpo); ottone (valvola, tubo)
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Codice doganale84242000
12,30 IVA esclusa
/ Unità
15,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore