DYNAMIC SAFETY BLOW-GUN 1/4 0654 00 13

Legris Pistola di soffiaggio 654

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:0654 00 13
Rubix:160000001715955
Produttore:0654 00 13
EAN:0820099075938
DYNAMIC SAFETY BLOW-GUN 1/4 0654 00 13

Riepilogo info tecniche

Connessione 1g1/4
Portata15 m³/h
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DYNAMIC SAFETY BLOW-GUN 1/4 0654 00 13


Combina azione progressiva dinamica, sicurezza e design ergonomico. Questa pistola garantisce la sicurezza dell'operatore e dei macchinari grazie a un regolatore di pressione integrato che offre una protezione attiva all'utente.
Applicazioni: Officine di produzione, pulizia, soffiaggio, miscelazione, espulsione, raffreddamento, imballaggio
Materiale lama: Polimero tecnico
Materiale corpo: Polimero tecnico
Colore: Giallo
Dimensione attacco: G1/4
Tipo di connessione: BSPP
Divisione: Low Pressure Connectors Europe Division
Per il tipo di fluido: Aria compressa, Altri fluidi: contattateci
Industria: Industria generale
Pressione massima di esercizio: 10
Temperatura massima di esercizio: 50, 122
Temperatura minima di esercizio: 32, -15
Materiale O-ring: NBR
Tipo di prodotto: Pistole di soffiaggio con ugello dinamico di sicurezza
Quantità per scatola: 5
Forma: Pistole a valore aggiunto
Forma: Pistole a valore aggiunto
Specifiche Met: Conformità per tutte le pistole: DI: 97/23/CE (PED), DI: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI: 1907/2006 (REACH) -- Conformità per pistole specifiche: DI: 1910.242 (b) [OSHA] La pressione statica deve essere inferiore a 30 psi nel caso in cui l'ugello si blocchi. DI: 1
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas, Pneumatica
Peso: 0,189

Informazioni tecniche


Attributi
Peso189 g
Peso imballaggio215 g
Connessione 1g1/4
Portata15 m³/h
Livello sonoro80 dB
Tipo di raccordobspp
Pressione nominale10 bar
Temperatura minima-15 °C
Temperatura massima80 °C
150 mm
215 mm
Codice doganale84679200
79,73 IVA esclusa
/ Unità
97,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione