Riferimenti
Mecaline:854088
Rubix:170000000536120
EAN:3660338099496



Documenti
Dettagli del prodotto : PISTOLA DI SOFFIAGGIO 854088
Composizione: tubo spiralato in poliuretano G1/4 BSP maschio (rif. 786246 o 786248) + soffietto progressivo (rif. 612058).
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | g1/4 |
|---|---|
| Portata | 23 m³/h |
| Livello sonoro | 84 dB |
| Pressione nominale | 10 bar |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
