Riferimenti
CEJN:112083100
Rubix:160000000761281
Produttore:112083100
EAN:07391390121080

Dettagli del prodotto : PISTOLE SOFF. 112083100
La pistola ad aria CEJN Series 208 dispone di un pacchetto valvole che le consente di gestire sia aria sia fluidi non esplosivi. La Serie è disponibile in diversi modelli, tra cui il modello standard a pieno flusso, la Star-Tip a riduzione del rumore e una versione di sicurezza con regolazione della pressione. Sono disponibili vari tubi e punte per soddisfare requisiti applicativi specifici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | g1/4 |
|---|---|
| Portata | 11,4 m³/h |
| Livello sonoro | 79 dB |
| Materiale | pom (corpo);ottone (valvola, tubo) |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Codice doganale | 84242000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore