00153771-ART. VMG11W-F02

Soffietto a pulsante / Ugello

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VMG11W-F02
Rubix:999221025039962
Produttore:00153771
EAN:3618036574999
00153771-ART. VMG11W-F02

Riepilogo info tecniche

Connessione 1g1/4
Portata0,29 m³/h
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00153771-ART. VMG11W-F02


Taking energy-saving into consideration, blow gun series VMG has a large effective area of 30mm² (without nozzle) with a ratio of 10.7:1 over the traditional air guns. Pressure loss is 1% or less when nozzle bore size 2.5mm is used. Due to adoption of balance type, lever operation force is not adversely affected by supply pressure. Piping direction is optional from top or bottom and nozzle is also optional.
VMG, soffietto a pulsante, modello standard

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x156x117 mm
Peso181 g
Connessione 1g1/4
Portata0,29 m³/h
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
37,49 IVA esclusa
/ Unità
45,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione