PISTOLA ARIA COMPRESSA OSH-27102

Pistola di soffiaggio con ugello composito, sicurezza progressiva

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Prevost:27102 OSH
Rubix:999180400113343
Produttore:27102 OSH
EAN:3660058025928
PISTOLA ARIA COMPRESSA OSH-27102

Riepilogo info tecniche

Connessione 1g1/4
Portata13 m³/h
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PISTOLA ARIA COMPRESSA OSH-27102



- Pistola ad aria compressa
- Corpo e ugello in materiale composito
- Grilletto progressivo
- Inserto metallico filettatura femmina G 1
-4 "BSPP
- Antigraffio
- Corpo blu e ugello nero
- Con ugello Venturi ad alta portata
- Protezione OSHA contro il contatto
-

Punti di forza

Composito antiurto
- Antigraffio
- Inserto in metallo
- Progressivo
- Ugello di sicurezza a pressione ridotta al contatto
- Standard OSHA
-.

Applicazioni

Tutte le operazioni di soffiaggio sono protette.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso116 g
Connessione 1g1/4
Portata13 m³/h
Livello sonoro90 dB
Pressione nominale12 bar
Materialecomposito in fibra di vetro ad alta resistenza
141 mm
176 mm
Paese d'origineFR
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione