UTENSILE 986075

Pliers for automatic plastic collars

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Facom:986075
Rubix:160000000199020
EAN:3148519860757
UTENSILE 986075
Documenti

Dettagli del prodotto : UTENSILE 986075


Pliers for automatic plastic collars
-For collar from 2.2 to 4.8 mm wide and 1.6 mm thick.
-Adjustable clamping force.
-Automatic cutting of the tail of the collar.
Weight: 290 g.

Punti di forza

Sturdy and simple operation, very good demultiplication. • Important path for a quick approach.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso351 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)258x148x25 mm
Peso imballaggio365 g
Mostra UNSPSC / ECL@SS
80,09 IVA esclusa
/ Unità
97,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione