• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.334)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.076)
  • Tecnica dei fluidi(44.063)
  • Fissaggio e assemblaggio(8639)
  • Sicurezza Protezione Igiene(12.127)
  • Utensileria manuale(10.578)
  • Attrezzature(3843)
  • Ferramenta e manutenzione(1261)
  • Pneumatica(28.472)
  • Oleodinamica(9329)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1314)
  • Tubi rigidi e flessibili(3579)
  • Filtrazione(753)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • SCELTI PER TE(520)
  • Preparazione dell'aria compressa(1992)
  • Componenti pneumatici(16.751)
  • Accessori pneumatici(6597)
  • Compressori e sistemi aria compressa(285)
Vedi Pneumatica
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Pneumatica
Componenti pneumatici
Cilindri pneumatici e attuatori
Cilindro standard pneumatico
RTC-DA-040-0350-RR-MM00S00BLP000P0P0 R480610100

RTC-DA-040-0350-RR-MM00S00BLP000P0P0 R480610100

Pneumatic Cylinder

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Aventics:R480610100
Rubix:999200928090060
brand logo
Riepilogo info tecniche
Corsa del cilindro350 mm

Dettagli del prodotto : RTC-DA-040-0350-RR-MM00S00BLP000P0P0 R480610100


Informazioni tecniche


Attributi
Corsa del cilindro350 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

CILINDRO ISO15552 D50 C150 D M 8958761908264-CILINDRO A NORMA DSNU-16-70-P-ACIL.ECOLIGHT D.40 MAGN. S.CROM. 139040025011366952-CILINDRO A NORMA DSBC-50-100-PPVA-N3CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 40 MM COR: 75 MM MAT: CROM. MAGN. 139040007513660623-CILINDRO A NORMA DSBC-40-100-D3-PPVA-N3CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 050, CORSA 0160 082212200600035552-ARTICOLO C85N25-25188198-CILINDRO A CORSA BREVE AEVC-32-5-A-P-A1366949-CILINDRO A NORMA DSBC-50-40-PPVA-N31646809-CILINDRO A NORMA DSBG-100-250-PPVA-N319227-CILINDRO A NORME DSNU-25-250-P-A1922631-CILINDRO A NORMA DNC-50-60-PPV-ACIL.ECOLIGHT D.32 MAGN. S.CROM. 1390320150100018582-CIL.C85 MAGD.25C250D/E.AMM.FASC CD85N25-250C-B
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata | Mappa pagine di contenuto