Riferimenti
Gates:PCV 14MGT 2800 20
Rubix:160000000471135
Produttore:923904200
EAN:5414465492815




Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2800 mm |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 9239-04200 POLYCHAIN CARBON VOLT 2800 14MGTC 20
La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori dell'energia, dell'agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l'unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader del settore conforme alla norma ISO 9563 per la conducibilità statica per l'intera durata utile della cinghia. La sua struttura brevettata del rivestimento conduttivo statico trasferisce in sicurezza l'elettricità statica ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell'applicazione, rendendola l'opzione più sicura e più resistente per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione in fibra di carbonio brevettati per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo inoltre l'uso del dorso. Se abbinata ai pignoni Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, duraturo e senza manutenzione, più che all'altezza di una catena a rulli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,44 g |
|---|---|
| Profilo | 14mgt |
| Lunghezza primitiva | 2800 mm |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Numero di denti | 200 |
| Paese d'origine | US |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 776,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 947,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione