ISO40 ER32 L.70 PORTAPINZE CON FILETTO INTERNO 697.0051.292

Portapinza ER32 SK40

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Kelch:697.0051.292
Rubix:170000000758970
ISO40 ER32 L.70 PORTAPINZE CON FILETTO INTERNO 697.0051.292

Riepilogo info tecniche

Tipo di attaccosk40 (iso 40 / din 69871)
Pinzaer32
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ISO40 ER32 L.70 PORTAPINZE CON FILETTO INTERNO 697.0051.292


PINZA ER 20 D. 7.0

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di attaccosk40 (iso 40 / din 69871)
Pinzaer32
Diametro50 mm
Campo di serraggio20 mm
Refrigerazione interna
  • Disponibile: spedito entro 24 ore