9257-05406 POWERGRIP CTB 1600 XXH 500

PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:1600 XXH 500
Rubix:160000001568292
Produttore:92575406
EAN:5414465680502
9257-05406 POWERGRIP CTB 1600 XXH 500

Riepilogo info tecniche

Profiloxxh
Lunghezza primitiva160 ''
Larghezza cinghia127 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-05406 POWERGRIP CTB 1600 XXH 500


CINGHIA

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro offre elevata resistenza, ottima durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione da sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio

Applicazioni

macchine per ufficio;macchine utensili;apparecchiature per affrancatura;macchine da cucire;distributori automatici;agricoltura;attrezzature per esterni a motore;lavorazione alimentare;HVAC;campi petroliferi;legno;carta;sabbia e ghiaia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxxh
Lunghezza primitiva160 ''
Larghezza cinghia127 mm
Passo di dentatura31,75 mm
Materialecloroprene (anima); fibra di vetro (cordone di trazione); nylon (rivestimento in tessuto); neoprene (corpo)
Numero di denti128
Altezza15,2 mm
Lunghezza primitiva (mm)4064 mm
Codice doganale40103900
€ 1268,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 1547,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione