9254-53296 MANICOTTO POWERGRIP CTB 1400 XXH 330MM

PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:1400 XXH 1300
Rubix:160000000465675
Produttore:925453296
EAN:5412571216837
9254-53296 MANICOTTO POWERGRIP CTB 1400 XXH 330MM

Riepilogo info tecniche

Profiloxxh
Lunghezza primitiva140 ''
Larghezza cinghia330,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9254-53296 MANICOTTO POWERGRIP CTB 1400 XXH 330MM


CINGHIA
Cinghia sincrona Gates PowerGrip XXH 1400, 112 denti, passo 31,75 mm e larghezza 330 mm.

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro offre elevata resistenza, ottima durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione da sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio

Applicazioni

macchine per ufficio;macchine utensili;apparecchiature per affrancatura;macchine da cucire;distributori automatici;agricoltura;attrezzature per esterni a motore;lavorazione alimentare;HVAC;campi petroliferi;legno;carta;sabbia e ghiaia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxxh
Lunghezza primitiva140 ''
Larghezza cinghia330,2 mm
Passo di dentatura31,75 mm
Materialeneoprene con corda in fibra di vetro e rivestimento in nylon
Numero di denti112
Seriepowergrip
Altezza15,2 mm
Lunghezza primitiva (mm)3556 mm
Max. Temperatura d'impiego100 °C
Codice doganale40103900
€ 2173,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 2652,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione