Riferimenti
Klüber Lubrication:POLYLUB GA 352 P 1KG
Rubix:160000000021650
Produttore:0970950037
Dettagli del prodotto : 0970950037-GRASSO POLYLUB GA 352 P 1KG
GRASSO
Punti di forza
• Good water resistance
• Good adhesion
• Good adhesion
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1000 g |
|---|---|
| Quantità del pacco | scatola |
| Temperatura minima | -35 °C |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 106,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 129,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
