Riferimenti
Klüber Lubrication:ISOFLEX TOPAS NB 5051 1KG
Rubix:160000000002245
Produttore:0041280037
Documenti
Dettagli del prodotto : 0041280037-GRASSO ISOFLEX TOPAS NB 5051 1KG
GRASSO
Punti di forza
• Synthetic long-term lubricating grease for a wide service temperature range
• Low starting and running torque
• Good wear protection
• Good corrosion protection
• Resistant to oxidation and ageing
• Low starting and running torque
• Good wear protection
• Good corrosion protection
• Resistant to oxidation and ageing
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1000 g |
|---|---|
| Quantità del pacco | scatola |
| Temperatura minima | -60 °C |
| Temperatura massima | 130 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 410,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 500,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
