CH.BUSS.ESAG.ATT.3/4 974RA 46

Presa esagonale profilo UD 32

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gedore:32 46
Rubix:160000000860921
Produttore:6271270
EAN:4010886627129
CH.BUSS.ESAG.ATT.3/4 974RA 46
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento3/4 ''
Diametro46 mm
Lunghezza65,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CH.BUSS.ESAG.ATT.3/4 974RA 46


Chiave a bussola 3/4", esagonale 46 mm Sec. DIN 3124, ISO 2725-1 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con perno di sicurezza Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromata * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso700 g
Quadro di trascinamento3/4 ''
Diametro46 mm
Lunghezza65,5 mm
Finituracromato
Peso700 g
Codice doganale82042000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
51,92 IVA esclusa
/ Unità
63,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione