01734873-ARTICOLO ZSE20B-T-01-W
Pressostato digitale ad alta precisione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:ZSE20B-T-01-W
Rubix:999221025052940
Produttore:01734873
Documenti
Dettagli del prodotto : 01734873-ARTICOLO ZSE20B-T-01-W
Vacuostati digitali di alta precisione
Display a 3 schermi e 3 colori
Fluido applicabile: aria, gas non corrosivi, gas non infiammabili o fluidi generici
Campi di pressione: da -101 a 100 kPa
Ripetibilità: ±0,2 % F.S.
Uscita: IO-Link, NPN/PNP o analogica (tensione/corrente)
Selezione del tempo di risposta: da meno di 1,5 ms a 5 s.
IP40 o IP65
Consumo: 35 mA o meno.
Display a 3 schermi e 3 colori
Fluido applicabile: aria, gas non corrosivi, gas non infiammabili o fluidi generici
Campi di pressione: da -101 a 100 kPa
Ripetibilità: ±0,2 % F.S.
Uscita: IO-Link, NPN/PNP o analogica (tensione/corrente)
Selezione del tempo di risposta: da meno di 1,5 ms a 5 s.
IP40 o IP65
Consumo: 35 mA o meno.
•3-Screen Display High-Precision Digital Pressure Switch.
•2 outputs + Analogue output (Voltage/Current) + IO-Link.
•IP65.
•Applicable fluid: Air, Non-corrosive gas, Non-flammable gas.
•Pressure range: -101 to 100 kPa.
•Repeatability: ±0.2 % F.S.
•Response time: 1.5 ms or less.
•Consumption: 35mA or less.
Series: ZSE20
Rated pressure range: B (0 to -101 kPa)
Output Specification: T (PNP Open Collector 2 Outputs + Analogue Voltage Output)
Unit Specification: w/Unit Selection Function
Piping Specification: 01 (R 1/8)
Lead Wire: W (Lead Wire w/Connector, 5-core, 2 m Lead Wire, Waterproof)
Bracket: None
Operation Manual: Operation Manual, w/o Calibration Certificate
•2 outputs + Analogue output (Voltage/Current) + IO-Link.
•IP65.
•Applicable fluid: Air, Non-corrosive gas, Non-flammable gas.
•Pressure range: -101 to 100 kPa.
•Repeatability: ±0.2 % F.S.
•Response time: 1.5 ms or less.
•Consumption: 35mA or less.
Series: ZSE20
Rated pressure range: B (0 to -101 kPa)
Output Specification: T (PNP Open Collector 2 Outputs + Analogue Voltage Output)
Unit Specification: w/Unit Selection Function
Piping Specification: 01 (R 1/8)
Lead Wire: W (Lead Wire w/Connector, 5-core, 2 m Lead Wire, Waterproof)
Bracket: None
Operation Manual: Operation Manual, w/o Calibration Certificate
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pressostato digitale ad alta precisione |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 174,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 212,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione