PROTECTION parka con capo interno staccabile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Cofra Safety:V024-0-01 48
Rubix:999190900071100
Produttore:V024-0-01 48

Riepilogo info tecniche
| Colore | arancione |
|---|---|
| Grandezza | 48 |
| Materiale principale | poliestere |
Dettagli del prodotto :
Descrizione capo interno: bande ed inserti reflex, maniche staccabili tramite zip, polsini e collo elasticizzati, tasca petto e 2 tasche fondo con zip spalmate
Descrizione capo esterno: 4 ampie tasche anteriori, bande ed inserti reflex, cappuccio regolabile e staccabile, doppia paramontura frontale, passante auricolare, polsino regolabile, tasca interna con zip, tasca porta cellulare con E-WARD, termonastratura, toppa di rinforzo su gomiti, vita regolabile tramite coulisse
Composizione capo interno: 100% poliestere spalmato poliuretano, IMBOTTITURA: 100% poliestere, FODERA: 100% poliestere
Composizione capo esterno: 100% poliestere spalmato poliuretano, FODERA: 100% poliestere
Grammatura capo interno: 150 g/m²
Grammatura capo esterno: 200 g/m²
Descrizione capo esterno: 4 ampie tasche anteriori, bande ed inserti reflex, cappuccio regolabile e staccabile, doppia paramontura frontale, passante auricolare, polsino regolabile, tasca interna con zip, tasca porta cellulare con E-WARD, termonastratura, toppa di rinforzo su gomiti, vita regolabile tramite coulisse
Composizione capo interno: 100% poliestere spalmato poliuretano, IMBOTTITURA: 100% poliestere, FODERA: 100% poliestere
Composizione capo esterno: 100% poliestere spalmato poliuretano, FODERA: 100% poliestere
Grammatura capo interno: 150 g/m²
Grammatura capo esterno: 200 g/m²
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | arancione |
|---|---|
| Grandezza | 48 |
| Materiale principale | poliestere |
| Colore secondario | argento |
| Classe EN20471 | 3 |
| Materiale | composizione capo interno:100% poliestere spalmato poliuretano, imbottitura: 100% poliestere, fodera: 100% poliestere<br/>composizione capo esterno:100% poliestere spalmato poliuretano, fodera: 100% poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 85,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 104,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore







