PROTEZIONE COLLO, PELLE, PERSPEEDGLAS MASCHERA PER SALDATURA G5-01, 169043 7100186963
Protezione per il collo 3M™ 9100 serie
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:169043
Rubix:999220804032147
Produttore:7100186963
EAN:04054596625334




Dettagli del prodotto : PROTEZIONE COLLO, PELLE, PERSPEEDGLAS MASCHERA PER SALDATURA G5-01, 169043 7100186963
Le protezioni per il capo, i copricapo e le mantelline protettive 3M™ Speedglas™ possono contribuire a proteggere le aree di testa e collo non coperte dall’equipaggiamento di protezione standard 3M™ Speedglas™.
Protezione estesa per la parte superiore della testa, la gola/il collo e/o le orecchie in applicazioni di saldatura o smerigliatura intense
Aiuta a proteggere le aree estese di testa e collo dai raggi UV, dalle scintille e dagli spruzzi
Gli accessori si fissano facilmente agli elmetti da saldatura 3M™ Speedglas™
Per applicazioni di montaggio, manutenzione degli impianti, smerigliatura, conduzione di macchine, rettifica e saldatura
Per la massima sicurezza e il massimo comfort, controllare regolarmente l’attrezzatura per verificare la presenza di parti usurate o danneggiate
Le protezioni per il capo, i copricapo e le mantelline protettive 3M™ Speedglas™ possono contribuire a offrire una protezione estesa per le aree di testa e collo non coperte dall’equipaggiamento di protezione standard 3M™ Speedglas™.
Protezione estesa per la parte superiore della testa, la gola/il collo e/o le orecchie in applicazioni di saldatura o smerigliatura intense
Aiuta a proteggere le aree estese di testa e collo dai raggi UV, dalle scintille e dagli spruzzi
Gli accessori si fissano facilmente agli elmetti da saldatura 3M™ Speedglas™
Per applicazioni di montaggio, manutenzione degli impianti, smerigliatura, conduzione di macchine, rettifica e saldatura
Per la massima sicurezza e il massimo comfort, controllare regolarmente l’attrezzatura per verificare la presenza di parti usurate o danneggiate
Le protezioni per il capo, i copricapo e le mantelline protettive 3M™ Speedglas™ possono contribuire a offrire una protezione estesa per le aree di testa e collo non coperte dall’equipaggiamento di protezione standard 3M™ Speedglas™.
Protezione del collo in pelle, accessorio in evidenza per 3M™ Speedglas™ Heavy Duty maschera per saldatura G5-01. Può essere usato se si preferisce una protezione per il collo in tessuto o se lo standard rigido tocca il petto in modo continuo durante la saldatura.
Punti di forza
Accessorio protezione del collo in pelle.
Per la massima sicurezza e un comfort ottimale è bene controllare di frequente l'apparecchiatura.
Sostituire le parti usurate o danneggiate.
Per la massima sicurezza e un comfort ottimale è bene controllare di frequente l'apparecchiatura.
Sostituire le parti usurate o danneggiate.
Applicazioni
|
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | protezioni per il capo |
|---|---|
| Materiale | pelle |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 67,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 82,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione