VISIERA INTERNA, ANTI-APPANNAMENTO PER MASCHERA PER SALDATURASPEEDGLAS G5-01, 613000 [CONFEZIONE DA 7100190170

Piastre della visiera interna di rettifica del casco da saldatura 3M™ Speedglas™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:613000
Rubix:999220804032151
Produttore:7100190170
EAN:04054596643949
VISIERA INTERNA, ANTI-APPANNAMENTO PER MASCHERA PER SALDATURASPEEDGLAS G5-01, 613000 [CONFEZIONE DA 7100190170

Riepilogo info tecniche

Tipologiapiastra della visiera

Documenti

Dettagli del prodotto : VISIERA INTERNA, ANTI-APPANNAMENTO PER MASCHERA PER SALDATURASPEEDGLAS G5-01, 613000 [CONFEZIONE DA 7100190170


Per una placca visiva di ricambio, procuratevi la placca visiva 3M™ Speedglas™ antiappannamento e con rivestimento duro, 613000. Viene fornita in una confezione da 5 ed è appositamente progettata per il casco da saldatura 3M™ Speedglas™ G5-01.
Ricambio visiera interna (antiappannamento e cover rigida) per 3M™ Speedglas™ Heavy Duty maschera per saldatura G5-01. Confezione da 5 unità.

Punti di forza

Ricambio per la piastra visiera originale in caso di buchi o graffi.
Per la massima sicurezza e il massimo comfort, è necessario controllare regolarmente l'attrezzatura. Sostituite le parti usurate o danneggiate.
Pulite regolarmente con un panno morbido e sostituitele se si formano buchi o graffi.
Da utilizzare con il casco per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-01

Applicazioni

Utilizzo per applicazioni di saldatura

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapiastra della visiera
89,43 IVA esclusa
/ Unità
109,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore